Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI2.0 Splitter 4K, UHD, 3D, 2 Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI2-4K2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI2-4K2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Mit dem Splitter IDATA HDMI2-4K2 können Sie das Audio- / Videosignal von einer HDMI-Quelle auf zwei LCD-Monitoren, Projektoren oder HD-Displays gleichzeitig darstellen Features • 1 Eingang • 2 HDMI 2.0 Ausgang • Ermöglicht es Ihnen, das gleiche Bild auf zwei Monitoren gleichzeitig anzuzeigen. • Erweitert die Übertragungsdistanz auf 25 m • Unterstützt 3D • Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2 • Unterstützte Audio: Standard Audio, DSD (Direct Stream Digital) und HD (HBR) Audio • HDMI Unterstützte Auflösungen bis zu: 4Kx2K • Unterstützte Auflösungen: 480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p / 4Kx2K @ 24/25/30 / 60Hz • Farbe: Schwarz Umgebungsbedingungen • Betriebstemperatur: -10 / 55 ° C • Lagertemperatur: -20 / 70 ° C • Relative Luftfeuchtigkeit: 0/95% nicht kondensierend Abmessungen • Breite 96 mm • Tiefe 59 mm • Höhe 17 mm • Gewicht 98 g Zertifizierungen • EC • FCC • RoHS • WEEE Lieferumfang • 1x HDMI 2.0 Splitter 2-Wege • 1x 5V / 1A • 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
3
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter, HDMI, Splitter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.