Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Splitter 4K, UHD, 3D, 4 Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI-4K4
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-4K4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Mit dem Splitter IDATA HDMI-4K4 können Sie das Audio / Video Eingangssignal von einer HDMI-Quelle wie Blue-Ray Player, STB, DVD, PS3, etc. auf vier Ausgänge (LCD Monitor, Projektor oder HD Display) gleichzeitig ausgeben. Eigenschaften • 1x HDMI-Eingang • 4x HDMI-Ausgang • Ermöglicht die Anzeige desselben Bildes auf vier Monitoren gleichzeitig • Max. Übertragungsdistanz zum Eingang: bis 30 m • Max. Übertragungsdistanz vom Ausgang zum Monitor: bis zu 25 m • Unterstützt 3D • Unterstützt CEC • Unterstützt HDCP 1.2 • Unterstützt Audio: LPCM, Dolby-AC3, DTS7.1, DSD / Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio, also alle verfügbaren Audio-Optionen werden unterstützt • Unterstützt Ultra HD 3840 x 2160 Auflösung und 3D, Deep Color 30Bit, 36Bit, Blu-ray 24/50 / 60fs / xvYCC • Unterstützt Auflösung Ultra-HD 4Kx2K • Unterstützte Auflösungen HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50Hz, 60Hz), 1080p / 24Hz 3D, 720p / 50Hz 3D, 720p / 60Hz 3D 4Kx2K • Maximale Übertragungsgeschwindigkeit: 10.2Gbs • Kaskadierbar • Farbe: Schwarz Umgebungsbedingungen • Betriebstemperatur: -10 / 55 ° C • Lagertemperatur: -20 / 70 ° C • Relative Luftfeuchtigkeit: 0/95% nicht kondensierend Abmessungen • Breite: 156 mm • Tiefe: 79 mm • Höhe: 17 mm • Gewicht: 205 g Zertifikate • EC • FCC • RoHS • WEEE Packungsinhalt • 1x HDMI Splitter 4-Wege • 1x Netzteil 5V / 1A • 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
4
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter, HDMI, Splitter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.