Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Splitter, Full HD 1080p, 3D, 2 Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-HDMI-2SP
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI-2SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
• HDMI-Splitter mit zwei Ausgängen, verteilt das HDMI-Eingangssignal gleichzeitig auf zwei Ausgänge • Verstärkt das Signal auf bis zu 15m Eigenschaften • Einfach zu bedienen: Installation in Sekunden, keine Konfiguration erforderlich • Kaskadierbar: Große Verbreitung durch Kaskadierung der HDMI Splitter • Unterstützt höchste Videoauflösung 1080p • Unterstützt Bandbreite von 165MHz / 1,65 Gbps pro Kanal (4,95 Gbps Alle Kanäle) • Unterstützt Deep Colour 8Bit pro Kanal (24Bit All Channel) • Unterstützt HDCP • Unterstützt unkomprimiertes Audio-Signale wie LPCM • Unterstützt komprimiertes Audio DTS Digital, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD) und Dolby True HD) • Unterstützt alle 3D-Formate, einschließlich 1080p bei 24Hz, 720p bei 60Hz / 50Hz Bandbreite von 165MHz Spezifikation • Eingang DDC Signal: 5 Volt (TTL) • Maximaler Single-Link-Bereich: 1920x1080p • Videoausgang: HDMI • Vertikaler Frequenzbereich: 50/60 Hz • Videobandbreite: 1,65 Gbps / 165 MHz • Auflösungen (HDTV): - Interlace: 480i, 576i, 1080i - Progressive: 480p, 576p, 720p, 1080p Physische Informationen • Abmessungen (WPA) 86 × 44 × 16 mm • Gewicht (Netto) 42 g • Stromversorgung: 5V DC @ 2A • Leistungsaufnahme: 5W Packungsinhalt • HDMI Splitter 2-Fach • Stromversorgung 5V DC 2A • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hdmi splitter 2x2, monitor splitter, HDMI, Splitter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.