Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Kabel 2.0 High Speed with Ethernet Schwarz 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-HDMI2-4-060
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI2-4-060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Dreifach geschirmtes HDMI Kabel mit widerstandsfähigen SteckverbindernDieses Kabel erfüllt den HDMI Standard. Alle Kabelmaterialien sind 100% RoHS-konform und bleifreiAnschlüsse: HDMI 19-poliger Stecker auf HDMI 19-poliger SteckerBidirektionale Übertragung bis zu 100 MbpsUnterstützt HD-Auflösungen über 1080p und Deep ColorKompatibel mit HDMI High-SpeedPVC-umspritzte TülleHDMI Ethernet Channel: unterstützt Internet über HDMI (HEC) Audio Return Channel (ARC) Unterstützt 3D: Ausgabe für große 3D-Video-Formate, auch für Spiele und 3D Heimkino-AnwendungenUnterstützt eine Auflösung von Ultra HD (4K) Allgemeine Informationen Bandbreite: 18 GbpsMaximale Auflösung: 4096×2160 @ 60 Hz600 MHzUnterstützt HEC Kabel und Steckverbinder2x HDMI19-poliger SteckerVergoldete KontakteSchirmung: Aluminiumfolie und GeflechtInnenleiter: AWG 30Kabeldurchmesser: 6,0 mm SpezifikationenUnterstützt YCbCr 4:2:0Unterstützt 32 AudiokanäleUnterstützt 1536 kHz AudioUnterstützt 4 Audio-StreamsUnterstützt Display 21:9 Elektrische InformationenNennstrom: 0,5 A DCPrüfspannung: 300 V DCIsolationswiderstand : 50 MOhmLeitfähiger Widerstand: 2 Ohm Normen und ZertifizierungenUL 20276ISO 9002RUEC Verpackungsinhalt1x HDMI Kabel
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Länge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: HDMI, Anschlusskabel, Stecker-Stecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.