|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-HDMI2-4-050T Herst.-Nr.: ICOC-HDMI2-4-050T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kabel basierend auf einer neuen Technologie, die die beste Datenübertragung zwischen der HDMI™-Quelle und dem HDMI™-Display bietet. Die fünf verdrillten Paare bieten eine bessere Datenübertragung zwischen Geräten Dreifache Abschirmung mit widerstandsfähigen Anschlüssen für eine bessere Leistung, die das Signal mit Datenintegrität optimieren kann, selbst in Installationsumgebungen, die den schlimmsten EMV-Störungen ausgesetzt sind Dieses ATC-zertifizierte Kabel entspricht vollständig den Anforderungen des weltweiten HDMI™-Standards. Alle Kabelmaterialien sind 100 % RoHS-kompatibel und bleifrei Verbindungen von HDMI™ 2.0 19-poliger Stecker zu HDMI™ 19-poliger Stecker Bidirektionale Hochgeschwindigkeitskommunikation mit bis zu 100 Mbit/s Unterstützt 4K * 2K / 60Hz Auflösung Entspricht den HDMI™ High Speed-Spezifikationen Steckerabdeckung aus druckgegossenem PVC HDMI ™ Ethernet-Kanal: unterstützt Internetverbindung über HDMI ™ (HEC) Audio Return: Channel (ARC) ermöglicht einem HDMI™, das an einen Fernseher mit integriertem Tuner angeschlossen ist, die Audiodaten „upstream“ an ein Surround-Sound-System zu senden, sodass kein separates Audiokabel erforderlich ist Unterstützt 3D: Definiert Eingabe-/Ausgabeprotokolle für die wichtigsten 3D-Videoformate, auch für Spiele und 3D-Heimkinoanwendungen Allgemeine Information Bandbreite: 18 Gbit/s Maximale Auflösung: 4096 × 2160 60 Hz 600 MHz Stecker und Kabel 2 x HDMI™ 2.0 19-poliger Stecker Goldbeschichtete Kontakte Steckerabdeckungen aus druckgegossenem PVC Geschirmt, Geflecht und Alufolie Innenleiter: AWG 30 Kabeldurchmesser: 6,0 mm Merkmale Unterstützt YCbCr 4:2:0 Unterstützt 32 Audiokanäle Unterstützt 1536-kHz-Audio Unterstützt 4 Audiostreams Unterstützt 2 Audiostreams Unterstützt 21: 9-Display Elektrische Informationen Strom: 0,5 A DC Unterstützt 300 V DC Spannungen Isolationswiderstand: 50 MOhm Leitwiderstand: 2 Ohm Normen und Zertifizierungen UL20276, ISO 9002,CE, RoHS, REACH Weitere Informationen:  |  | Länge: | 5 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HDMI, Anschlusskabel, Stecker-Stecker |
|  |  |
| |