Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 8K 60Hz AOC LWL Kabel 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICOC HDMI-HY8-015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Techly ICOC HDMI-HY8-015 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-HDMI-HY8-015
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-HY8-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Das aktive Hochgeschwindigkeits-HDMI™-Audio-Video-Kabel verfügt über Kupfer- und Glasfaserleiter und bietet eine leichtere und flexiblere Struktur, die sich ideal für die Installation auf engstem Raum und über größere Entfernungen eignet: die ideale Lösung für Konferenzräume, Klassenzimmer, beleuchtete Schilder und vieles mehr. Das Hybrid-HDMI™-Kabel oder Active Optical Cable (AOC) ermöglicht die Übertragung hochwertiger Video- und Audiosignale über große Entfernungen ohne Qualitätsverlust. Signale von Quellen wie Blu-ray, Mediaplayer, DVD, SAT etc. werden von UHD- und FullHD-TVs und Beamern mit einer Auflösung von bis zu 8K @ 60Hz empfangen. Hochgeschwindigkeits-HDMI™-Glasfaserkabel unterstützt Videoauflösungen von 8K, 4K UHD, 1080p / FullHD, 1080i, 720p, 480p. Es unterstützt die Standards Deep Color, HDCP 2.2, EDID, CEC und ARC. Enhanced Audio Return Channel (eARC), damit TV-Audio ohne separates Audiokabel über das Audiosystem übertragen werden kann; Unterstützt die fortschrittlichsten Audioformate und die höchste Audioqualität (volle Kompatibilität nur mit HDMI 2.1-Produkten). Hinweis: Dieses Kabel verfügt über eine unidirektionale Architektur, die erfordert, dass das Kabel in der richtigen Richtung installiert wird. Überprüfen Sie die Beschriftungen „Quelle“ und „Anzeige“ an den HDMI™-Anschlüssen, um sicherzustellen, dass das Gerät und die HDMI™-Quelle richtig verbunden sind. Merkmale Dünner, leichter und weicher als herkömmliche Kupferkabel Unterstützt Langstreckenübertragung Hochbeständig gegen EMI und RFI Unterstützt hohe Auflösungen: 8K @ 60Hz OM3 Glasfaserkabel PVC-Mantel Konform mit Verbindung mit allen Geräten mit HDMI™-Typ-A-Anschluss Kompatibel mit der HDMI™ 2.1 Ultra High Speed-Version Unterstützt Geräte im 8K-HDR-Format Datenübertragungsgeschwindigkeit: 48 Gbit/s Einfach zu installieren; Plug-and-Play Geringer Energieverbrauch und keine Notwendigkeit für externe Stromversorgung Unterstützt 8K2K @ 60Hz / 4K2K @ 120Hz HDR / 3D / 1080p / 1080i / 720p Format Unterstützt HDCP/EDID/CEC/DDC Audiounterstützung Dank des flexiblen und schlanken Designs ist es ideal für Installationen, bei denen der Platz begrenzt oder begrenzt ist Schwarze Farbe Anwendungen Heimkino Hochauflösendes Videokonferenzsystem Medizinisches Videosystem Hochauflösendes Videoüberwachungssystem Digitales Signal und TV-Wand Technische Spezifikationen Unterstützte Auflösung: 8K @ 60HZ FPS: 60 max. YGB: 4:2:0 oder 4:4:4 HDCP: Bestanden (2.2) Erfüllt die Anforderungen von HDMI™ 2.1 Packungsinhalt HDMI™ Glasfaserkabel
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: AOC, HDMI, LWL Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.