Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
>
Artikel
Micro HDMI 4K 60Hz AOC LWL Kabel 50m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1752-ICOC-HDMI-HY2D-050
Hersteller:
Techly
Herst.-Nr.:
ICOC-HDMI-HY2D-050
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf typ-d
• HDMI-Glasfaserkabelauflösung bis zu 4k bei 60 Hz, 3D, DDC, CEC, EDID, HDCP • Kompatibel mit HDMI 2.0 und früheren Versionen • Ideal für ein fantastisches Seherlebnis beim Ansehen eines Films oder beim Abspielen auf 4K-HDR-Fernsehgeräten • Entspricht den HDMI-Hochgeschwindigkeitsspezifikationen • PVC-Druckguss-Anschlussabdeckung • Unterstützt 3D: Definiert Eingabe- / Ausgabeprotokolle für die wichtigsten 3D-Videoformate, einschließlich Spiele und 3D-Heimkinoanwendungen • Unterstützt Ultra HD 4K 4000x2000 Auflösung: Ermöglicht Videoauflösungen weit über 1080p, unterstützt Displays der nächsten Generation Anschlüsse und Kabel • 1 x HDMI 2.0 19-poliger Stecker • 1 x HDMI 2.0 19-poliger Stecker + 1 Micro-HDMI (HDMI D-Typ) • Goldbeschichtete Kontakte • PVC-Druckguss-Anschlussabdeckungen • Kabeldurchmesser: 4,8 mm • Schwarze Farbe Packungsinhalt • Glasfaser-HDMI-A / A-AOC-Kabel
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
... >
MM
>
MM Techly
>
MM Techly Multimedia Kabel
Weitere Suchbegriffe:
AOC
,
HDMI
,
Micro HDMI
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 130,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HDMI High Speed mit Ethernet Verlängerungskabel 4K 30Hz 0,2m
Techly
ICOC-HDMI-4-EXT002
€ 6,78*
Zubehör
HDMI High Speed mit Ethernet Verlängerungskabel 4K 30Hz 1m
Techly
ICOC-HDMI-4-EXT010
€ 7,59*
Zubehör
HDMI High Speed mit Ethernet Verlängerungskabel 4K 30Hz 2m
Techly
ICOC-HDMI-4-EXT018
€ 7,88*
Zubehör
HDMI High Speed mit Ethernet Verlängerungskabel 4K 30Hz 3m
Techly
ICOC-HDMI-4-EXT030
€ 8,96*
Zubehör
HDMI High Speed mit Ethernet Verlängerungskabel 4K 30Hz 5m
Techly
ICOC-HDMI-4-EXT050
€ 11,98*
Zubehör
Micro HDMI 4K 60Hz AOC LWL Kabel 100m,
Techly
ICOC-HDMI-HY2D-100
€ 278,55*
Zubehör
Micro HDMI 4K 60Hz AOC LWL Kabel 10m
Techly
ICOC-HDMI-HY2D-010
€ 59,95*
Zubehör
Micro HDMI 4K 60Hz AOC LWL Kabel 20m
Techly
ICOC-HDMI-HY2D-020
€ 67,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.