Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Kabel High Speed mit Ethernet Schwarz mit Ferrit 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-HDMI-FR-020
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-HDMI-FR-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
• High Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet • Mit Ferritkern • Unterstützt Hochfrequenz-Digital Content Protection (HDCP) • HDMI Ethernet Channel: unterstützt Internet über HDMI (HEC) • Unterstützt Audio Return Channel (ARC) • Unterstützt 3D: Definiert Eingabe-/Ausgabe-Protokolle für große 3D-Video-Formate, auch für Spiele und 3D Heimkino-Anwendungen • Unterstützt Deep Color und xv Color Allgemeine Informationen • Anschlüsse A / A Stecker/Stecker • Farbe: Schwarz Eigenschaften • Unterstützt HDCP • Unterstützt HEC • Unterstützt ARC • Unterstützt 3D Auflösung von 2Kx4K Verpackungsinhalt • 1x HDMI Kabel High Speed mit Ethernet, mit Ferritkern
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, HDMI, Anschlusskabel, Stecker-Stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.