| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-HDMI-D-010 Herst.-Nr.: ICOC-HDMI-D-010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • HDMI Stecker 19-polig auf DVI-D Stecker 24 + 1 Stecker mit Goldkontakten • Ermöglicht die Verbindung einer HDMI-Videoquelle und eines DVI-D Geräts • Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten • Unterstützt existierende HD-Videoformate (720p / 1080i und 1080p / 60), Advanced (480p) und Standard (NTSC oder PAL) • PVC-umspritzt Normen und Zertifizierungen • Entspricht sowohl dem HDMI wie auch dem DVI-D Standard • Kompatibel mit Geräten DVI-D Dual Link • UL • ISO • RU • EC Kontakte • 1x HDMI 19-polig Stecker • 1x DVI-D 24 + 1-polig Stecker • PVC-umspritzt • Geschirmt • Steckverbinder 28 AWG Kabel • Geschirmt • Nennstrom: 0,5 A DC • Spannungsfestigkeit: 300 V DC • Isolationswiderstand: 10 MOhm • Leitwiderstand: 1 Ohm Packungsinhalt • Monitorkabel Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | DVI | Länge: | 1 m | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, dvi hdmi kabel 1m 24+1, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi, HDMI, DVI, Anschlusskabel, Stecker-Stecker |
| | |
| |