|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-HDMI-B-050 Herst.-Nr.: ICOC-HDMI-B-050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | • Mini HDMI 19-poliger Stecker auf HDMI 19-poliger Stecker, mit vergoldeten Anschlüssen • Unterstützt HD-Auflösungen über 1080p und Deep Color • Kompatibel mit HDMI High Speed ?? • Bis zu 10,2 Gbps bei 340 MHz Bandbreite • Vollständig geschirmt zur Reduzierung von elektromagnetischen Störungen und anderen Störquellen, für verbesserte EMV-Eigenschaften Normen und Zertifizierungen • UL 20276 • ISO 9002 • RU • EC Allgemeine Informationen • Bandbreite: 10,2 Gbps • 340 MHz • Erfüllt oder übertrifft bestehende HDMI-Standards • Maximale Auflösung: 4K Kontakte • 1x HDMI 19-poliger Stecker • 1x Mini HDMI 19-poliger Stecker (C) • Vergoldete Anschlüsse • Geformtes PVC • Folien- und Geflechtschirm, paarverdrillt • AWG 30 Elektrische Informationen • Stromstärke: 0,5 A DC • Spannungsfestigkeit: 300 V DC • Isolationswiderstand: 50 MOhm • Leitwiderstand: 2 Ohm Verpackungsinhalt • Kabel High Speed ??Mini HDMI Stecker auf HDMI Stecker Weitere Informationen:  |  | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | Mini HDMI (Typ C) | Länge: | 5 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |