|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-HDMI-4-050 Herst.-Nr.: ICOC-HDMI-4-050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | • Dreifach geschirmtes HDMI Kabel mit widerstandsfähigen Steckverbindern • Dieses Kabel erfüllt die Anforderungen von Weltstandard HDMI. Alle Kabelmaterialien sind 100% RoHS-konform und bleifrei • Anschlüsse: HDMI 19-poliger Stecker auf HDMI 19-poliger Stecker • High Speed Kabel • Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 100 Mbps • Unterstützt HD-Auflösungen über 1080p und Deep Color • Kompatibel mit HDMI High Speed ?? • Umspritzte PVC-Tülle • HDMI Ethernet-Kanal: unterstützt Internet über HDMI (HEC) • Audio Return Channel: Ermöglicht es, über ein per HDMI angeschlossenes TV-Gerät mit einem eingebauten Tuner Audiodaten "upstream" an ein Surround-Audiosystem zu senden • Es wird kein separates Audiokabel benötigt • Unterstützt 3D: Definiert Eingabe-/Ausgabe-Protokolle für große 3D-Video-Formate, auch für Spiele und 3D Heimkino-Anwendungen • Unterstützt Ultra HD (4K) Allgemeine Informationen • Bandbreite: 18 Gbps • 600 MHz • Unterstützt HEC Steckverbinder und Kabel • 2x HDMI 19-poliger Stecker • Vergoldete Kontakte • Schirmung: Geflecht und Aluminiumfolie • Innenleiter: AWG 30 • Kabeldurchmesser: 6,0 mm Merkmale • Unterstützt YCbCr 4:2:0 • Unterstützt 32 Audiokanäle • Unterstützt Audio 1536 kHz • Unterstützt 4 Audio-Streams • Unterstützt Display 21:9 Elektrische Informationen • Strombelastbarkeit: 0,5 A DC • Spannung 300 V DC • Isolationswiderstand: 50 MOhm • Leitfähiger Widerstand: 2 Ohm Normen und Zertifizierungen • UL 20276 • ISO 9002 • RU • EC Verpackungsinhalt • 1x High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet Weitere Informationen:  |  | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | HDMI | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | HDMI | Länge: | 5 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HDMI, Anschlusskabel, Stecker-Stecker |
|  |  |
| |