|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-ICOC-HDMI-4-020NWT Herst.-Nr.: ICOC-HDMI-4-020NWT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | High Speed HDMI Kabel mit EthernetAnschlüsse: HDMI A 19-poliger Stecker auf HDMI A 19-poliger SteckerHDCP kompatibelUnterstützt eine Internetverbindung über HDMI (HEC) Audio Return Channel (ARC) Max. Auflösung: 4096x2160 @ 24 HzUnterstützt DSC und sYCC601Unterstützung von Deep Color und x.v. ColorVergoldete KontakteFarbe: Weiß Verpackungsinhalt1x High Speed HDMI Kabel Weitere Informationen:  |  | Länge: | 2 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HDMI, Techly, Anschlusskabel |
|  |  |
| |