Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D Single-Link Anschlusskabel Stecker/Stecker Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICOC-DVI-8000
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DVI-8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 18+1
Eigenschaften • 3-Fach geschirmt: Folie + Geflecht + PIMF hervorragende EMV-Eigenschaften • Außergewöhnliche Abschirmung • Plug & Play: ermöglicht die Verbindung und Trennung von Systemen, ohne die Konfiguration zu verlieren oder die Geräte neu zu konfigurieren. • Kabelmonitor DVI Digital DVI Digital Single Link 1,8 m (DVI-D) • Anschlüsse: 18 + 1 M / M • Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DVI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Länge:
1.8 m
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m, DVI, Anschlusskabel, Stecker-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.