Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischhalterung für 2 LCD TV LED 17-32'', schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-LCD 402 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 402 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 402 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 402 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 402 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 402 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 402 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 402 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 402 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 402 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 402 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 402 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 402 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-402
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Dieser Dual-Monitor-Ständer ist für gewerbliche und Einzelhandelsanwendungen konzipiert. Mit der Halterung können Monitore für Interaktions- oder Informationsanzeigen um volle 360° geschwenkt werden, was einen bequemen Kommunikationszugang zwischen Vertrieb und Kunden ermöglicht. Jede Halterung verfügt über eine VESA-Schnellwechselplatte für eine einfache Installation, Verkabelung und Wartung des Displays. Die Sockelbasis bietet zusätzliche Stabilität und passt zu den meisten Installationsanforderungen. Die Monitorhöhe ist für eine optimale Monitorplatzierung vertikal einstellbar. Merkmale Continuous Swivel: für einen optimalen Betrachtungswinkel Frei neigbares Design: für mehrere Betrachtungswinkel des Monitors 360° drehbare VESA-Platte: für mehr Seherlebnis Abnehmbares VESA-Plattendesign: ermöglicht eine einfache Installation Integriertes Kabelmanagement: für einen organisierten und ordentlichen Arbeitsplatz Technische Spezifikationen Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff Oberflächenbehandlung: Pulverbeschichtung Farbe: Mattschwarz Abmessungen: 300 x 300 x 446 mm Passende Bildschirmgröße: 17"-32" Passen Sie den gebogenen Monitor an Gewichtskapazität: 16 kg (8 kg für jeden Monitor) VESA-kompatibel: 75 x 75, 100 x 100 Neigungsbereich: +15°~-15° Schwenkbereich: +180°~-180° Bildschirmdrehung: +180°~-180° Arm Vollauszug: 36 mm Stangenhöhe: 411 mm Installation: Freistehend VESA-Schnellwechselplatte Kabelmanagement Packungsinhalt Basis der Unterstützung Pole 2 Klammern Befestigungszubehör (Schrauben, Dübel, etc...) Installationsanleitung Mehr zu diesem AusgangstextFür weitere Übersetzungsinformationen ist ein Ausgangstext erforderlich Feedback geben Seitenleisten
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
sonstige
Tragfähigkeit:
16 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
446 mm
Farbe:
schwarz
Schwenkbereich:
-180 ° | 180 °
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.