Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Halterung für LCD/LED 13 - 27", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-401
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Dieser Einzelmonitorständer ist für gewerbliche und Einzelhandelsanwendungen konzipiert. Mit der Halterung können Monitore für Interaktions- oder Informationsanzeigen um volle 360 ??° geschwenkt werden, was einen bequemen Kommunikationszugriff zwischen Vertrieb und Kunden ermöglicht. Jede Halterung verfügt über eine VESA-Schnellwechselplatte für die einfache Installation, Verkabelung und Wartung des Displays. Der Sockel bietet zusätzliche Stabilität und erfüllt die meisten Installationsanforderungen. Die Monitorhöhe ist vertikal einstellbar, um eine optimale Platzierung des Monitors zu gewährleisten. Eigenschaften • Kontinuierliches Schwenken: für einen optimalen Betrachtungswinkel • Frei kippbares Design: für mehrere Betrachtungswinkel des Monitors • 360 ° drehbare VESA-Platte: für mehr Seherlebnis • Abnehmbares VESA-Plattendesign: Ermöglicht eine einfache Installation • Integriertes Kabelmanagement: Für einen organisierten und übersichtlichen Arbeitsbereich Spezifikation • Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff • Oberflächenbeschaffenheit: Pulverbeschichtung • Farbe: Mattschwarz • Abmessungen: 300 x 300 x 446 mm • Bildschirmgröße anpassen: 17 "-32" • Gebogenen Monitor montieren • Gewichtskapazität: 8 kg • VESA-kompatibel: 75 x 75, 100 x 100 • Neigungsbereich: + 15 ° ~ -15 ° • Schwenkbereich: + 180 ° ~ -180 ° • Bildschirmdrehung: + 180 ° ~ -180 ° • Armausdehnung: 36 mm • Masthöhe: 411 mm • Installation: freistehend • VESA-Schnellwechselplatte • Kabelmanagement Packungsinhalt • Basisplatte • Stange • Halterung • Befestigungszubehör (Schrauben, Stecker usw.) • Installationsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Boden
Tragfähigkeit:
8 kg
Breite:
446 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.