Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischhalterung für 1 Touchscreen 17-32'', schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Techly ICA-LCD 35TS Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-35TS
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-35TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Da Touchscreen-Monitore den Markt im Sturm erobern, verdienen Sie geeignete Monitorhalterungen, um qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten, und genau dafür wurde der ICA-LCD 35TS-Tischständer entwickelt. Mit verbesserter Neigung, drehbarem Sockel und stufenlosen Anpassungen bietet unser Ständer die vollständige Kontrolle und Positionierung von 17-Zoll-Touchscreen-Monitoren in Kombination mit einer stabilen Plattform zum Zeichnen, Illustrieren, Lesen und mehr. Ausgestattet mit einem hochwertigen internen Gasfedermechanismus, der eine stufenlose Höhenverstellung von 75 bis 325 mm ermöglicht und gleichzeitig Geräte bis zu 10 kg sicher hält. Ein praktisches Schlüssellochmuster gewährleistet eine schnellere und einfachere Installation, während das Kabelmanagement einen übersichtlichen Arbeitsbereich bietet. Merkmale Frei neigbares Design: für mehrere Betrachtungswinkel des Monitors Höhenverstellbar: für eine optimale Betrachtungsposition Eingebauter Federspannungsmesser: für perfekte Gewichtseinstellungen Kabelmanagement: Verbirgt elegant alle Kabel, die an Displays angeschlossen sind Rotary Base: bietet jeden gewünschten Schwenkwinkel Gasfeder: Gleicht das Gewicht Ihres Monitors perfekt aus Schlüssellochmuster: ermöglicht eine einfache Installation Technische Daten Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff Oberflächenbehandlung: Pulverbeschichtung Farbe: mattschwarz Abmessungen: 325 x 306 x 382 mm Passende Bildschirmgröße: 17"-32" Gewichtskapazität: 2 ~ 10 kg VESA-kompatibel: 75 x 75, 100 x 100 Neigungsbereich: +90°~-90° Schwenkbereich: +40°~-40° Bildschirmdrehung: +180°~-180° Arm Vollauszug: 263 mm Aufstellung: freistehend Integriertes Kabelmanagement Packungsinhalt Touchscreen-Monitor-Tischständer für 17"-32"-Monitore Befestigungszubehör Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
sonstige
Schwenkbereich:
-40 ° | 40 °
Neigungswinkel:
-90 ° | 90 °
Tragfähigkeit:
10 kg
Breite:
325 mm
Höhe:
382 mm
Tiefe:
306 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.