Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischhalterung für 4 LCD TV LED 13-27 Zoll mit Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-LCD-2540
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-2540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
• Halterung für 4 Monitore für Schreibtisch, sorgt für Platz und Ordnung auf dem Schreibtisch, Optimierung der Ergonomie durch Anpassung des Betrachtungswinkels, der Höhe und der Drehung für maximal flexible Sichtverhältnisse • Einfach zu montieren, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder für andere Spezialanwendungen Eigenschaften • Schreibtischhalterung für 4 Monitore 13"-27", im Lieferumfang enthalten: beschwerter Standfuß und optionale Klemmbefestigung • Für VESA 75x75 und 100x100 mm • Maximal tragbares Gewicht: 40 kg (jede Halterung 10 kg) • Schneller Abbau der VESA-Halterung möglich • Integriertes Kabelmanagement • Komplette Anpassung möglich, der Monitor kann geneigt und gedreht werden, für maximale Sichtflexibilität • Neigung: +/- 90°, Drehung: +/- 360° • Anbringung hochkant und quer möglich • Farbe: Schwarz Abmessungen • Breite des Standfußes: 320 mm • Tiefe des Standfußes: 260 mm • Höhe der Halterung: 740 mm • Gesamtlänge der Halterung: 735 mm Verpackungsinhalt • Halterung für 4 Monitore für Schreibtisch • Befestigungszubehör • Montageanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Schwenkbereich:
360 °
Neigungswinkel:
-90 ° | 90 °
Tragfähigkeit:
40 kg
Breite:
320 mm
Höhe:
740 mm
Tiefe:
260 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 107,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.