| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-USB31-VU31 Herst.-Nr.: IADAP-USB31-VU31 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieser Konverter ermöglicht es, einen zusätzlichen Monitor mit VGA anzuschließen, um Videos oder Präsentationen zu übertragen. Er ist auch mit einer USB Typ C Buchse ausgestattet. Mit dem Konverter ist es möglich, mit Macbook oder Google Chromebook Pixel und anderen Geräten zu arbeiten, die USB 3.1 Typ C unterstützen. Eigenschaften • Unterstützt USB-Typ C, VGA und USB-Schnittstelle Typ C zur Aufladung • Unterstützt eine Übertragungsgeschwindigkeit von 2,7 Gbit/s (HBR) und 1,62 Gbit/s (RBR) • Unterstützt eine VGA-Auflösung bis 1920x1200 / 60Hz • Mit USB-Ladeanschluss Typ C für Macbook oder Google Chromebook Pixel und andere Geräte, die den USB-Format Typ C unterstützen • Plug & Play • Kompaktes Netzteil, bequem zu tragen Verpackungsinhalt • Konverter von USB auf VGA Adapter 3.1 C mit Ladeanschluss Typ C Weitere Informationen: | | Ethernet: | false | Fast Ethernet: | false | Gigabit Ethernet: | false | Power over Ethernet: | false | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | false | Wand-/Direktmontage möglich: | false | Tragschienenmontage möglich: | false | Managed: | false | Bauform: | Einzelgerät | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, VGA Verlängerungskabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb vga adapter usb typ c, usb d sub adapter, USB, Typ C |
| | |
| |