Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter Kabel Adapter USB 3.1 Type C Stecker auf Displayport Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-IADAP-USB31-DP
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     IADAP-USB31-DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieser Konverter ermöglicht es, einen zusätzlichen Monitor an den Desktop- oder Laptop USB-Port anzuschließen, sodass Videos oder Diashows auf einer großen Leinwand gezeigt werden können. Eigenschaften • Eingang: Typ C Standard USB 3.1, Ausgang: DisplayPort • Verdrehsicherer USB Typ C Anschluss, für eine einfache Verbindung • Unterstützt Datenraten von 5,4 Gbit/s linear (HBR2), 2,7 Gbit/s (HBR) und 1,62 Gbit/s (RBR) • Unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2600 / 60Hz (Spiegelung) im DP1.1 (oder 1.2) Modus SST • USB Typ C zu DisplayPort 1.2 Konverter • Unterstützt mehrere Farbformate: RGB 6/8/10/12-bpcs und YCbCr4: 4: 4, YCbCr4: 2: 2.8/10/12bpcs • Unterstützt DisplayPort 1.2 abwärtskompatibel • Unterstützt Auflösungen: 4Kx2K, 24Hz/25Hz/30Hz, 1080p, 24Hz/50Hz/60Hz, 720P, 480P, 576i, 480i / 50Hz und 60Hz • Über einen USB-Bus betrieben (keine externe Stromversorgung erforderlich) Technische Spezifikationen • Eingang: 1x USB 3.1 Typ C Stecker • Ausgang : 1x DisplayPort Buchse • Maximale Auflösung: 3840x2600 Umgebungsbedingungen • Umgebungstemperatur: 0-45°C • Umgebungsfeuchtigkeit: 10%-85% (nicht kondensierend) • Lagertemperatur: -10°C bis +80°C • Lagerfeuchtigkeit: 5% -90% (nicht kondensierend) Abmessungen • Breite: 41,5 mm • Tiefe: 37 mm • Höhe: 14,5 mm • Kabellänge: 150 mm Zertifizierungen • EC • FCC Verpackungsinhalt • 1x USB Konverter C / DisplayPort • 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Fast Ethernet:
false
Gigabit Ethernet:
false
Power over Ethernet:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Managed:
false
Bauform:
Einzelgerät
Breite:
41.5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
IADAP-USB31-HDMI
ab € 13,31*
Zubehör
EFB-Elektronik
IADAP-USB31-ETGIGA
ab € 16,28*
Zubehör
EFB-Elektronik
IADAP-USB31-VGA
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.