Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDBaseT™ Extender mit PoH bis zu 100m, HDMI™ über RJ45, 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-HDBT-100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     HDBT-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
HDMI™ Extender auf Basis der HDBaseT Technologie Unkomprimierte Video und Audio Signale über 1 x Cat.5/6/6a Kabel Unterstützt Auflösungen bis zu UltraHD (4Kx2K, 1080P@60Hz, 3D) Erweitert das Video Signal bis zu 100 m mit Verwendung eines Ethernet Kabels (min. Cat.5e) PoH fähig - 2 Geräte teilen sich 1 Netzteil! Ein Netzteil, dass über das Netzwerkkabel das Partnergerät versorgt (Transmitter/Receiver) Übertragung von IR-Signalen zur Fernsteuerung in beide Richtungen Unterstützt HDCP, CEC, 24 Deep Color, DTS-HD, Dolby True HD usw. Inklusive: HDBaseT Extender Set (Transmitter/Receiver), 2 x IR Kabel, 1 x Netzteil, Schnellanleitung
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
1
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDBaseT, 4K, PoH, 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.