Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus/-Tastatur Anschlusskabel, 2x PS/2, St.-St., 3,0m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK318.3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK318.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
1:1 geschaltet. Geschirmt. Vergossen.
Weitere Informationen:
Länge:
3.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
PS 2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
PS 2
Anzahl der Pole Anschluss 1:
6
Anzahl der Pole Anschluss 2:
6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tastaturkabel, Mauskabel, PS2-Kabel, Stecker-Stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.