Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus/-Tastatur Anschlusskabel, 2x PS/2, St.-St., 10,0m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK318.10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK318.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
Belegung: 1:1. Geschirmt. Vergossen.
Weitere Informationen:
Länge:
10.0 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
PS 2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
PS 2
Anzahl der Pole Anschluss 1:
6
Anzahl der Pole Anschluss 2:
6
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tastaturkabel, Mauskabel, PS2-Kabel, Stecker-Stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.