Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox SC/SC 50/125µ n.a. 24 Pig. / 12 Kuppl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-B70203.24
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B70203.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Steckverbinder
Breakoutbox
Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse ausziehbar farbige Kunststoffkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!
Weitere Informationen:
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe:
grau
Breite:
483.0 mm
Höhe:
44.5 mm
Tiefe:
244.0 mm
Faserart:
Multimode 50/125
RAL-Nummer:
7035
Mit Gehäuse:
true
APC-Ausführung:
false
Mit Pigtails:
true
Mit Frontplatte:
true
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Faserklasse:
OM2
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, breakoutbox 24xsc, Bestückte Spleißbox, Verteilerfeld bestückt, SC-SC, OM2, LWL-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.