Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Industrie-Seifenspender für Handreiniger Jumbo, Typ 411 - mit Schloss, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Jumbo Industriespender für Handreiniger, Typ 411 Bild1
CWS Jumbo Industriespender für Handreiniger, Typ 411 Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-I411000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     I411000
EAN/GTIN:
     4049657004791
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

CWS Industrie-Seifenspender für Handreiniger Jumbo, Typ 411 - mit Schloss, weiß

Der Spender fur den Handwerker- und Industriealltag. Mit wirtschaftlicher Dosierung, die den Verbrauch des Handreinigers senkt.

System:
Die Einwegflasche ist zugleich Vorratstank. Durch die große xffnung fließt der Hand- reiniger in den Reservebehälter. Der robuste blaue Druckknopf wird mit dem Handballen betätigt. Exakte Dosierung (2.000 ml ergeben ca. 2.000 Portionen) und Tropffreiheit reduzieren den Verbrauch des Handreinigers. Mithilfe des Kunstoffgranulats im CWS Handreiniger lassen sich Fette, xle usw. leicht von der Hand entfernen.

CWS Handreiniger:
Reinigungsgel mit Kunststoffgranulat zur hautschonenden, intensiven Händereinigung, mit oder ohne Lösungsmittel (natürlich) und Hautschutz. Getestet mit Ruß, Grafit, xl, Metallstaub u. a. Hält jeden Siphon sauber: Das mikrofeine Kunststoffgranulat mit Luftkissen ist leichter als Wasser. Spült jeden Ausguss klar und kann sich in Rohrbögen nicht festsetzen.

Zusammenfassung:
.... Stück Industriespender Jumbo, Format: 332 x 101 x 130 mm für 2.000 ml = ca. 2.000 Portionen Handreiniger in der Einwegflasche. Reservetank für ca. 150 Por- tionen. Robuster Einhand-Druckknopf. Exakte Dosierung und Tropffreiheit reduzieren den Verbrauch des Handreinigers. Sichtfenster für Füllstandsanzeige an beiden Seiten. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr.Komplett einschließlich Befestigungsmaterial und Lieferung.Für Erstfüllung: Fabrikat CWS, Typ 475 (mit Lösungsmittel) oder Typ 476 (ohne Lösungsmittel)Fabrikat CWS Art.-Nr. 411000

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Über dem Waschbecken: mindestens 120 mm Abstand zwischen Becken-Oberkante und Spender-Unterkante. Neben dem Waschbecken: mindestens 950 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Spender tropffrei. Für stabile und diebstahlsichere Montage an zwei Punkten verschrauben (zweites Mittelloch hinter abnehmbarem Pumpengehäuse).

  • 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 2 Schrauben, 5 x 30 mm
Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
für Handreiniger, Maße (HxBxT): 332 x 101 x 130 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C475000
ab € 13,81125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.