Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-144436 Herst.-Nr.: C475000 EAN/GTIN: 4049657004258 |
| |
|
| | |
| CWS Abrasiva Handreiniger Typ 475 Standard für Industrie-Seifenspender Jumbo - 2.000 ml
Artikelbeschreibung: CWS Abrasiva Handreiniger "Standard" 2.000 ml wirkt gegen stärkste Verschmutzungen wie z.B. Öl, Teer, Ruß, etc. mit Micro-Kunststoffgranulat und natürlichem Lösungsmittel Weitere Informationen: | | Hauptmerkmale: | 8 x 2000 ml, natürliches Lösungsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Industrieseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, cws handreiniger abrasiva, industrieseife, handreiniger mit reibemittel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 8 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 13,83125* | € 17,56125* | | | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Flasche | € 52,95* | ab € 23,0325* | € 28,5325* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Flasche | € 55,90* | ab € 25,22375* | € 30,98375* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 27,38125* | € 33,42125* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 23,76375* | € 33,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Flaschen | Mindestbestellmenge: 8 Flaschen ( entspricht € 140,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|