Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Stoffhandtuchspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Dry Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Stoffhandtuchspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Dry Slim Bild1
CWS Stoffhandtuchspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Dry Slim Bild1
CWS Logo
Blauer_Engel
Hygiene_Zertifikat
Artikel-Nr.:
     C175-7502000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7502000
EAN/GTIN:
     4049657012529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Stoffhandtuchspender

CWS Stoffhandtuchspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Dry Slim

Robuster, eleganter und formschöner Spender der neuen Spendergeneration ParadiseLine Stainless Steel. Mechanischer Stoffhandtuchspender mit automatischem Einzug des benutzten Einmalstoffhandtuchs sowie des Rollenendes. Frisches und benutztes Einmalstoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmalig benutzbar.

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche: fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen ("Easy-Pull-Out") und ebenso wie das Rollenende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmalstoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem ("Easy-Loading") vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle und schließt Fehlbedienungen aus.

CWS Stoffhandtuchrollen:
Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m 2 , Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m

Zusammenfassung:
... Stück Stoffhandtuchspender Paradise Stainless Steel Dry Slim, Format: 485 x 331,5 x 256,9 mm für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Einmal-Stoffhandtuchs sowie des Rollenendes (retraktives System), Länge der Handtuchausgabe programmierbar (je nach Benutzerfrequenz). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmalstoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe des "Easy-Loading"-Systems, integrierte Füllstandsanzeige. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus matt gebürstetem Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung , ohne Handtuchrolle.

Montage:
Untere Bohrlöcher 1.500 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Spiegelaufsatz (optional):
Spiegelaufsatz (Art.-Nr. 122078000) einzeln bestellen.

Weitere Suchbegriffe: falthandtücher cws, falthandtuchpapier, Stoffhandtuchspender Edelstahl, Handtuchspender, Spender
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 842,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,72*
€ 1.193,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,05*
€ 1.171,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 959,46*
€ 1.141,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,48*
€ 1.110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,78*
€ 1.032,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,39*
€ 1.002,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CWS
7622000
ab € 299,04*
Sonstiges
CWS
7205000
ab € 614,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.