Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Papierhandtuchspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Paper Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Papierhandtuchspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Paper Slim Bild1
CWS Papierhandtuchspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Paper Slim Bild1
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-7622000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7622000
EAN/GTIN:
     4049657012543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

CWS Papierhandtuchspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Paper Slim

Robuster, eleganter und formschöner Spender der neuen Spendergeneration ParadiseLine Stainless Steel. Der Spender ist vor allem für kleine, repräsentative Waschräume konzipiert. Für ca. 300 Faltpapiertücher in Lagen- und Zick-Zack-Falzung gleichermaßen geeignet.

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke. Geeignet für die Ausgabe von Papierhandtüchern in Lagen- (C- + V-Falzung und Multifold) und Zick-Zack-Falzung (Z-Falzung) in den meisten handels üblichen Größen.

CWS Papierhandtücher:
Verbrauchsgerechte Größen mit hoher Saugfähigkeit und Nassreißfestigkeit. Zum Säubern, Trocknen und Wischen von Labor- oder Küchengeräten usw. geeignet.

Zusammenfassung:
... Stück Papierhandtuchspender Paradise Stainless Steel Paper Slim, Format: 336 x 297,4 x 150,5 mm für ca. 300 Faltpapierhandtücher. Spender mit inte grierter Füllstandsanzeige. Verstärkte Edelstahlrückwand. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss.

Papierschablone (optional):
Papierschablone zum Einsetzen in den CWS Papierhandtuchspender. Der Einsatz der Schablone ermöglicht eine Verkleinerung des Entnahmeschachts. Somit können auch kleine Faltpapierhandtücher sauber entnommen werden. Fabrikat CWS, Art.-Nr. 120636000

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Mindestens 1.300 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender- Unterkante. ästhetisch: Spender-Unterkante bündig mit Spiegel-Unterkante montieren.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 5 x 35 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,60*
€ 469,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,51*
€ 464,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,11*
€ 441,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,02*
€ 424,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,16*
€ 385,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C276200
ab € 63,90*
Zubehör
CWS
C272300
ab € 84,75*
Zubehör
CWS
C282200
ab € 83,30*
Zubehör
CWS
X277300
ab € 61,20*
Zubehör
CWS
X274100
ab € 47,13*
Zubehör
CWS
C279300
ab € 58,67*
Zubehör
CWS
120636X
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.