Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Rollenpapierspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Paperroll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Rollenpapierspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Paperroll Bild1
CWS Rollenpapierspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Paperroll Bild1
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-7205000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     7205000
EAN/GTIN:
     4049657014646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender

CWS Rollenpapierspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Paperroll (berührungsfrei ohne Sensor)

Robuster, eleganter und formschöner Rollenpapierspender der neuen Spendergeneration ParadiseLine Stainless Steel. Das mechanische Non-Touch-System garantiert jedem Benutzer sein persönliches Einmal- Handtuch.

System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche: fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Durch das mechanische Non-Touch-System wird nur die zu entnehmende Papierportion berührt. Das persönliche Einmal-Papierhandtuch wird nach ca. 25 cm automatisch abgeschnitten ("Easy-Pull-Out"). Die spezielle Abdeckung sorgt für optimalen Schutz und Sicherheit. Der Papiervorrat wird fortlaufend über eine Füllstandsanzeige angezeigt. Das CWS Ladesystem "Easy-Loading" vereinfacht das Befüllen.

CWS Rollenpapier:
3-lagig, 100 m, 22 cm breit. Hochweiße, weiche, saugfähige Qualität mit gut frottieren- der Prägung.

Zusammenfassung:
... Stück Rollenpapierspender Paradise Stainless Steel Paperroll. Format: 426,76 x 351,71 x 251,58 mm für 100-m-Papierrolle, 22 cm breit. Papierentnahme in Abschnitten von ca. 25 cm ("Easy-Pull-Out"). Automatische Schneidevorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion in Griffbreite. Schnell-Ladesystem "Easy-Loading". Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss.

Lieferumfang:
Rollenpapierspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Ca. 1.330 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 5 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, cws handtuchspender edelstahl, handtuchspender, handtuchspender edelstahl, Rollenpapierhandtuchspender Paradise Paperroll, Rollenpapierhandtuchspender
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 614,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,15*
€ 899,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,12*
€ 874,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,14*
€ 799,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,27*
€ 752,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,46*
€ 731,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C288001
ab € 49,49*
Zubehör
CWS
C289000
ab € 51,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.