CWS Seifenschaumspender Edelstahl - Paradise Stainless Steel Foam Universal
Robuster, eleganter und formschöner Spender der neuen Spendergeneration ParadiseLine Stainless Steel. Das 1.000-ml-Seifenkonzentrat ergibt ca. 2.500 Portionen. Durch den sparsamen Verbrauch von Seife (50 %*) und Wasser (30 %*) ist der Schaumspender die umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Seifencremespendern.
*Quelle: "Klinikum testet: Schaumseife gegen Cremeseife", 1998, Sonderdruck aus medical spezial, Ausgabe 09/98, lth-Verlag
System:
Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche: fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die ziehende Hand fließt. Durch das patentierte "Click-in-Bottle"-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Seifenkonzentrates möglich.
CWS Foam Seifenkonzentrat:
Kosmetisches Seifenkonzentrat. Schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Dermatolo- gisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte.
Zusammenfassung:
... Stück Seifenschaumspender Paradise Stainless Steel Foam Universal. Format: 354,44 x 97,58 x 121,2 mm für 1.000 ml Seifenkonzentrat. "Easy-Cleaning" und "Click-in-Bottle"-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (160 Portionen) erzeugt ca. 2.500 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss.
Lieferumfang:
Seifenschaumspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.
Montage:
Ca. 1.050 mm über Fußboden-Oberkante zu Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle.
- 2 Dübel Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 5 x 35 mm