Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 260 mm, Tragfähigkeit 75 kg,PNR260x80-20 HL75 TRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582404111
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00036750
EAN/GTIN:
     4031582404111
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Luftbereiftes Rad
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 260 mm
  • Radbreite 80 mm
  • Tragfähigkeit 75 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 150 kg
- TENTE Räder PNR260x80-20 HL75 TRG:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
260 mm
Radbreite:
80 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
75 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Tragfähigkeit (statisch):
150 kg
Eigengewicht:
1.95 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.