Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Schutzhelm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-985.0021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     985.0021
EAN/GTIN:
     4042146544679
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
  • DIN EN 397
  • PP Schale
  • 4-Punkt-Aufhängung
  • Schnallen-Anpassung
  • Seitenplatz für Zubehör
  • Stoßdämpfung (<5kn)
  • schwer entflammbar (>5 s)
  • temperaturbeständig (> -10 < 50 )
Weitere Informationen:
Breite B:
225 mm
Farbe:
gelb
Gewicht [g]:
330 g
Höhe H:
160.0 mm
Herstellernummer:
985.0021
Gesamtlänge L in mm:
265.0 mm
Material1:
Polypropylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.