Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Gelenkschlüssel-Satz, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-517.0310
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0310
EAN/GTIN:
     4042146036860
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • mit Gelenk
  • extra großer Schwenkbereich
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1340 g
Herstellernummer:
517.0310
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
19 mm
Min. Schlüsselweite:
8 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
180° schwenkbarer Kopf
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Rolltasche
Weitere Suchbegriffe: doppel gelenkschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
42
pro Stück
€ 19,90*
ab € 45,23*
€ 57,25*
11 Tage
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,20*
€ 65,52*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 52,74*
€ 66,61*
2 Tage
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 54,74*
€ 68,83*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 57,36*
€ 71,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.0302
ab € 7,00*
Sonstiges
KS Tools
517.0303
ab € 6,99*
Sonstiges
KS Tools
517.0304
ab € 8,88*
Sonstiges
KS Tools
517.0305
ab € 8,85*
Sonstiges
KS Tools
517.0306
ab € 10,22*
Sonstiges
KS Tools
517.0301
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.