Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Gelenkschlüssel, 16x17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Variante Schlüsselprogramm
Foto Produkt Variante Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0305
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0305
EAN/GTIN:
     4042146036822
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • mit Gelenk
  • extra großer Schwenkbereich
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Außenmaß B1:
22.7 mm
Außenmaß B2:
23.8 mm
Gewicht [g]:
282 g
Herstellernummer:
517.0305
Gesamtlänge L in mm:
257.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
16x17 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
180° schwenkbarer Kopf
Variantenartikel:
517.0300
Weitere Suchbegriffe: doppel gelenkschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.