Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Gelenkschlüssel, 8x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Variante Schlüsselprogramm
Foto Produkt Variante Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.0301
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0301
EAN/GTIN:
     4042146036785
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • mit Gelenk
  • extra großer Schwenkbereich
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Außenmaß B1:
12.3 mm
Außenmaß B2:
12.7 mm
Gewicht [g]:
91 g
Herstellernummer:
517.0301
Gesamtlänge L in mm:
198.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
8x9 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
180° schwenkbarer Kopf
Variantenartikel:
517.0300
Weitere Suchbegriffe: doppel gelenkschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.