Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4"ALUTORQUEprecision-Drehmomentschlüssel, 520-1000Nm, Rechtsanzug, Einzelvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.5049
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.5049
EAN/GTIN:
     4042146546239
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 520-1000nm
  • Auslösegenauigkeit:
  • Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
  • mit robustem Mechanismus
  • einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug
  • Einfach bzw. Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung für präzise Einstellung
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit
  • ergonomischer und handfreundlicher Griff
  • leicht, robust und sehr werkstattfreundlich
  • lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
  • höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
  • Einstellen des Drehmoments durch Betätigung der unverlierbaren Kurbelmechanik im Handgriff
  • angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • verlängerbar um Arbeitsbelastung des Anwenders zu reduzieren
  • extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung durch Hebelmechanik
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb Variante:
Einzelvierkant
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Anwendungsbereich in NM:
520-1000 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
5600 g
Höhe H:
35 mm
Herstellernummer:
516.5049
Gesamtlänge L1 in mm:
812 mm
Teillänge L2 in mm:
1413 mm
Teillänge L3 in mm:
762 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
380-730
Länge Kraftarm Lk in mm:
1297
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
es passt Rohr/Stift:
516.5059
Ratschenfunktion:
nein
Schnellauslöser:
nein
Teilung lbf•ft:
10
Teilung Nm:
10
Variantenartikel:
516.5034
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.014,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.116,90*
€ 1.329,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,62*
€ 1.318,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,83*
€ 1.273,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,09*
€ 1.242,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,57*
€ 1.207,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.