Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14x18mm ERGOTORQUE®precision Einsteck-Drehmomentschlüssel, 150-750Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1693
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1693
EAN/GTIN:
     4042146758175
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 150-750nm
  • Auslösegenauigkeit:
  • wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
  • für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
  • inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
  • großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
  • deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
  • Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
  • sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
  • ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
  • mit Schnell-Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
  • individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
  • inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Weitere Informationen:
Auslösegenauigkeit:
+/-3%
Aufnahme in mm:
14x18
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Anwendungsbereich in NM:
150-750 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
5270 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
516.1693
Gesamtlänge L in mm:
1120.0 mm
Anwendungsbereich in Lbf-ft:
148 - 553
Länge Kraftarm Lk in mm:
1155,0
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN EN ISO 6789-1:2017
Profil1:
Rechteckaufnahme
Sk in mm:
25,0
Teilung Nm:
1.00
Variantenartikel:
516.1612
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/NvedW-cIKjM
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Wechselwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel 14x18, Drehmo, Messwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,91*
€ 630,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,87*
€ 616,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,12*
€ 596,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,74*
€ 580,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,67*
€ 550,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.