Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel-Satz, 20-100Nm, 48-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-516.1535
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1535
EAN/GTIN:
     4042146301777
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel-Satz
  • universale Satzzusammenstellung
  • inklusive Drehmomentschlüssel mit Umsteck-Ratschenkopf
  • Lieferung im stabilen und übersichtlich geordnetem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Anwendungsbereich in NM:
20-100 Nm
Bauart:
einarmiger Hebel
Gewicht [g]:
13609 g
Herstellernummer:
516.1535
Teile im Satz:
48 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Werkzeugaufnahme Drehmoment:
Knarre
Zahn:
30 Zahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,69*
€ 399,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,72*
€ 393,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,36*
€ 375,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,14*
€ 366,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1610
ab € 4,14*
Sonstiges
KS Tools
918.1612
ab € 4,12*
Sonstiges
KS Tools
918.1614
ab € 4,29*
Sonstiges
KS Tools
918.1617
ab € 4,58*
Sonstiges
KS Tools
918.1619
ab € 4,99*
Sonstiges
KS Tools
918.1604
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
918.1605
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
918.1606
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
918.1607
ab € 3,87*
Sonstiges
KS Tools
918.1608
ab € 4,12*
Sonstiges
KS Tools
918.1609
ab € 4,15*
Sonstiges
KS Tools
918.1620
ab € 3,97*
Sonstiges
KS Tools
918.1621
ab € 3,96*
Sonstiges
KS Tools
918.1622
ab € 3,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1623
ab € 3,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.