Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Vierkant-Adapter-Satz, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-514.1105
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1105
EAN/GTIN:
     4042146032039
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • Vierkantabtrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • zum Einspannen in Elektroschrauber und Bohrmaschinen
  • sandgestrahlt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Teile im Satz:
3 -tlg.
Sechskantantrieb in Zoll:
1/4 "
Profil1:
Aussenvierkant
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3126, ISO 1173
Material1:
S2 Spezialstahl
Herstellernummer:
514.1105
Gewicht [g]:
100 g
Funktions-Attribut 1:
für Verwendung in Akkuschraubern
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
514.1108
€ 3,04*
Sonstiges
KS Tools
514.1106
€ 2,13*
Sonstiges
KS Tools
514.1107
€ 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.