Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Vierkant-Adapter, für 3/8" Stecknuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-514.1107
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1107
EAN/GTIN:
     4042146032053
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • Vierkantabtrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • zum Einspannen in Elektroschrauber und Bohrmaschinen
  • sandgestrahlt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
514.1106
Sechskantantrieb in Zoll:
1/4 "
Profil1:
Aussenvierkant
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3126, ISO 1173
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
65.0 mm
Herstellernummer:
514.1107
Gewicht [g]:
30 g
Funktions-Attribut 1:
für Verwendung in Akkuschraubern
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.