Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Vierkant-Adapter, für 1/4" Stecknuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-514.1106
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1106
EAN/GTIN:
     4042146032046
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • Vierkantabtrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • zum Einspannen in Elektroschrauber und Bohrmaschinen
  • sandgestrahlt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
514.1106
Sechskantantrieb in Zoll:
1/4 "
Profil1:
Aussenvierkant
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3126, ISO 1173
Material1:
S2 Spezialstahl
Gesamtlänge L in mm:
65.0 mm
Herstellernummer:
514.1106
Gewicht [g]:
20 g
Funktions-Attribut 1:
für Verwendung in Akkuschraubern
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.