Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Spiralbohrer lang, 6,2mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-330.7062
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.7062
EAN/GTIN:
     4042146343630
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
  • DIN 340 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
6.2 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
260 g
Herstellernummer:
330.7062
Gesamtlänge L1 in mm:
148.0 mm
Teillänge L2 in mm:
97.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 340 Typ N
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS-G
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
51 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
330.7025
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
50
pro Packung
€ 19,90*
ab € 23,52*
€ 31,55*
10 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,38*
€ 35,85*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,99*
ab € 27,47*
€ 36,40*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,73*
€ 36,40*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,98*
€ 39,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,55*
€ 37,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,44*
€ 35,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,55*
€ 33,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,13*
€ 32,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.