Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-KSTOOLS330.7062 Herst.-Nr.: 330.7062 EAN/GTIN: 4042146343630 |
| |
|
| | |
| DIN 340 Typ N rechtsschneidend Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff 118° Spitzenwinkel 20 - 30° Spiralwinkel hohe Rundlaufgenauigkeit blanke Oberfläche Hochleistungs-Stahl Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss. Fabrikat: KS-Tools |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din340 typ n, spiralbohrer satz, Spiralbohrer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 23,69* | € 31,43* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 27,36* | € 35,74* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 27,44* | € 36,34* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 27,78* | € 36,34* | | | | Lager 245 | 30 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 33,45* | € 45,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,345* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|