Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1314072 Herst.-Nr.: 330.5095 EAN/GTIN: 4042146342640 |
| |
|
| | |
| - DIN 1897 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
- 118° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- ideal geeignet für dünnwandige Materialen
- schwarze, dampfangelassene Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Metall, Holz und Kunststoff | Durchmesser D: | 9.5 mm | Farbe: | schwarz | Gewicht [g]: | 360 g | Herstellernummer: | 330.5095 | Gesamtlänge L1 in mm: | 84.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 40.0 mm | Material1: | Hochleistungsstahl | Norm: | DIN 1897 Typ N | Oberfläche: | dampfangelassen | Schneidstoff: | HSS-R | Schneidtyp: | N | Schneidrichtung: | rechts | Spannutlänge: | 44 mm | Spitzenwinkel: | 118° | Variantenartikel: | 330.5020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 1897 typ n, din 1897, spiralbohrer ohne norm 9mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 10,28* | € 14,47* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 11,86* | € 16,06* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 16,34* | € 22,67* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 29,39* | € 38,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,028* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|