Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KSTOOLS330.5090 Herst.-Nr.: 330.5090 EAN/GTIN: 4042146342633 |
| |
|
| | |
| KS-TOOLS Spiralbohrer mit Zylinderschaft • DIN 1897 Typ N - rechtsschneidend - Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff - 118° Spitzenwinkel - 20 - 30° Spiralwinkel - ideal geeignet für dünnwandige Materialen - schwarze dampfangelassene Oberfläche - Hochleistungs-Stahl. Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss. • Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 1897 typ n, din 1897, Spiralbohrer, KS TOOLS |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,90* | € 14,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,51* | € 14,80* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,86* | € 16,80* | | | | Lager 245 | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,59* | € 21,97* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,35* | € 22,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,559* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|