Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Spiralbohrer-Satz, 170-tlg, 1-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-330.2640
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2640
EAN/GTIN:
     4042146211076
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
  • mit Integralverschluss
  • hochfeste Scharniere
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
4150 g
Herstellernummer:
330.2640
Material1:
Hochleistungsstahl
max. Bohrbereich:
10.0 mm
min. Bohrbereich:
1.0 mm
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS-G
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Teile im Satz:
170 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer-satz 1-10 mm 170-teilig, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrer-satz 1-10 mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
330.2015
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
330.2100
ab € 18,94*
Sonstiges
KS Tools
330.2010
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
330.2025
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
330.2020
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
330.2035
ab € 5,14*
Sonstiges
KS Tools
330.2030
ab € 4,91*
Sonstiges
KS Tools
330.2045
ab € 6,41*
Sonstiges
KS Tools
330.2040
ab € 5,13*
Sonstiges
KS Tools
330.2055
ab € 10,08*
Sonstiges
KS Tools
330.2050
ab € 7,33*
Sonstiges
KS Tools
330.2065
ab € 12,93*
Sonstiges
KS Tools
330.2060
ab € 15,22*
Sonstiges
KS Tools
330.2075
ab € 17,46*
Sonstiges
KS Tools
330.2070
ab € 15,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.