Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Spiralbohrer, 6mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.2060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2060
EAN/GTIN:
     4042146164860
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
6.0 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
330.2060
Gesamtlänge L1 in mm:
93.0 mm
Teillänge L2 in mm:
57.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS-G
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
36 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
330.2003
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,19*
€ 22,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.