Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-310.0460 Herst.-Nr.: 310.0460 EAN/GTIN: 4042146232620 |
| | |
|
| | |
| - CE / EN 388 [4131X]
- sehr angenehme Passform
- besonders luftdurchlässig
- mit PU-Beschichtung an der Innenhandseite
- sehr gut geeignet zum Arbeiten mit Kleinteilen
- Logo aufgedruckt
Weitere Informationen: | | Bekleidungsgröße: | 11 | Farbe: | weiß | Gewicht [g]: | 482 g | Herstellernummer: | 310.0460 | Material1: | Innenhandseite PU-Beschichtet | Norm: | CE / EN 388 [4131X] | Variantenartikel: | 310.0450 | Inhalt: | 12 Paar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 18,11* | € 25,09* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 20,89* | € 28,53* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,92* | € 28,56* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 21,85* | € 30,50* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 25,56* | € 35,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,50917* pro Paar) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|