Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Tiefenmessschieber 0-500mm, 580mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0549
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0549
EAN/GTIN:
     4042146331439
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
  • nach DIN 862
  • mit Feststellschraube
  • für Tiefenmessungen
  • Skalenteilung in schwarz
  • mm/Zoll Umschaltung
  • Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
  • große LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 10,0 mm
  • mit automatischer Abschaltung
  • ganz gehärtet und feinst bearbeitet
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Kunststoffetui
  • inklusive 1 LR44 1,5V Batterien
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anzeige:
LCD Display
Batterietyp:
LR44
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Gewicht Batterie:
0.007 kg
Gewicht [g]:
1150 g
Gewichtsklasse Batterie:
Knopfzelle
Herstellernummer:
300.0549
Gesamtlänge L in mm:
580.0 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 500 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,03 mm
Norm:
DIN 862
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Stromversorgung:
1 x LR44
Kopfhöhe (A):
200.0 mm
Verpackung:
Kunststoffetui
Zubehör:
mit Batterien
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,46*
€ 387,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,91*
€ 374,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.