Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermanns-Bleistift, rot, HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0070
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0070
EAN/GTIN:
     4042146107867
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • flach-ovale Form
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Form:
flach oval
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
300.0070
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Mine:
HB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.