Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmaschinen-Kombischlüssel-Satz, 13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-150.3100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3100
EAN/GTIN:
     4042146222751
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • zur Montage und Demontage von Freilauf-Riemenscheiben beim Wechsel der Lichtmaschine bzw. Riemenscheibe
  • Arretierung der Lichtmaschine wird mit dem Spezial-Bit arretiert
  • Betätigung der Verschraubung erfolgt über die Überwurfmutter
  • auch zur Kontrolle der Verschraubung
  • ermöglicht das Lösen und Befestigen der Zentralmutter bei gleichzeitigem Gegenhalten der Riemenscheibenwelle
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
  • erspart den Ausbau zusätzlicher Bauteile wie z.B. Kühler
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zur Montage von Freilauf-Riemenscheiben
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/6 Schubfläche
Gewicht [g]:
986 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
150.3100
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teile im Satz:
13 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1271
ab € 4,40*
Sonstiges
KS Tools
150.3101
ab € 9,99*
Sonstiges
KS Tools
150.3102
ab € 10,02*
Sonstiges
KS Tools
150.3108
ab € 2,95*
Sonstiges
KS Tools
150.3107
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
150.3111
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
150.3112
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
150.3110
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
150.3109
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
150.3106
ab € 7,97*
Sonstiges
KS Tools
150.3105
ab € 5,36*
Sonstiges
KS Tools
150.3103
ab € 7,71*
Sonstiges
KS Tools
150.3104
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.